Czujnik zegarowy, pokrywa z uchem, wersj

Nr art.: 3047A
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Średnica obudowy 78 mm
Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 10 mm
Pomiar siły min. 0,4 N
Pomiar siły maks. 1,4 N
Powtarzalność 3 µm
Granica błędu 0,015 mm
Odchyłka pomiarowa MPE 15 µm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Norma DIN 878
Właściwość czujnika zegarowego osadzone na kamieniach szlachetnych
Wartość podziałki skali 0,01 mm
Jednostka odczytu milimetr
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3047A
EAN / GTIN 4946368843377
Numer producenta 3047A
Numer L L40010 14008
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Jest to standardowy czujnik zegarowy metryczny, który oferuje następujące zalety: Duża tarcza ułatwia odczyt wartości pomiarowej. Ø = 78 mm. Podziałka 0,01 / 0,001 mm.

Cecha szcz.:

  • A: 59,6
  • Poprzedni numer artykułu: 3047S
  • B: 75,5
  • Wyświetlanie po obu stronach: Tak
  • C: 78
  • D: 17,7
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • E: 21
  • Trzpień chwytowy: 8 mm
  • F: 15,9
  • G: 20,6
  • Rozmiar / Wymiar: 0,255 X 0,105 X 0,066 M
  • H: 71
  • H MPE (przedział odwrócenia): 3
  • I: 9
  • Zakres pomiarowy: 10
  • Zakres pomiarowy/U: 1 mm
  • Wkładki pomiarowe: Z wkładkami z węglika spiekanego, gwintowane: M 2,5 x 0,45 mm
  • nacisk pomiarowy: 0,4-1,4
  • nacisk pomiarowy: 0,4-1,4
  • Model z tarczą skalową: 0,0–50,0–0,0
  • MPE 1/10 obrotu: 5
  • MPE 1/2 obrotu: 9
  • MPE 1 obrót: 10
  • Zakres pomiarowy MPE: 15
  • R MPE (powtarzalność): 3
  • podziałka skali: 0,01
  • Typ: DIN ISO
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

With certificate of inspection