Måleinstrument, endekappe med øje, ISO-version 10 mm, 0,01 mm

Art.-nr.: 3047A
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Husdiameter 78 mm
Materiale, hus metal
Display analog
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 10 mm
Målekraft min. 0,4 N
Målekraft maks. 1,4 N
Repeterbarhed 3 µm
Fejlgrænse 0,015 mm
Måleafvigelse MPE 15 µm
Spændeakseldiameter 8 mm
Standard DIN 878
Egenskab, måleur med ædelstensleje
Skalainddelingsværdi 0,01 mm
Aflæsning af enhed millimeter
Aflæsning, millimeter 0,01 mm
Indhold enkelt del
Produkttype måleur

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3047A
EAN/GTIN 4946368843377
Producentnummer 3047A
L-nummer L40010 14008
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette er en metrisk standardindikator, der giver dig følgende fordele: Stor skive gør det lettere at aflæse den målte værdi. ø = 78 mm. Graduering 0,01 / 0,001 mm.

Egenskab:

  • A: 59,6
  • Gammelt artikelnummer: 3047S
  • B: 75,5
  • Dobbeltsidet display: Ja
  • C: 78
  • D: 17,7
  • Digital/analog: Analog
  • E: 21
  • Indspændingsskaft: 8 mm
  • F: 15,9
  • G: 20,6
  • Størrelse / dimension: 0,255 X 0,105 X 0,066 M
  • H: 71
  • H MPE (omvendt spændvidde): 3
  • I: 9
  • Måleområde: 10
  • Måleområde/omdrejningstal: 1 mm
  • Måleindsats: Hårdmetalspids, gevind: M 2,5 x 0,45 mm
  • Målekraft: 0,4-1,4
  • Målekraft: 0,4-1,4
  • Model med skalaskive: 0,0-50,0-0,0
  • MPE 1/10 omdrejning: 5
  • MPE 1/2 omdrejning: 9
  • MPE 1 omdrejning: 10
  • MPE Måleområde: 15
  • R MPE ( , ): 3
  • Skalainddeling: 0,01
  • Type: DIN EN ISO
  • Tommer/Metrisk: Metrisk

Leveringsomfang:

Inklusive producentcertifikat