Comparateur, dos avec œillet, version ISO 10 mm, 0,01 mm

Réf.: 3047A
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
Diamètre boîtier 78 mm
Matériau boîtier métal
Affichage mode analogique
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 10 mm
Force de mesure min. 0,4 N
Force de mesure max. 1,4 N
Répétabilité 3 µm
Erreur admissible 0,015 mm
Ecart de mesure MPE 15 µm
Diamètre tige de serrage 8 mm
Norme DIN 878
Caractéristique comparateur monté sur rubis
Valeur de graduation, mode analogique 0,01 mm
Unité de lecture, mode analogique millimètre
lecture 0,01 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article 3047A
EAN / GTIN 4946368843377
Réf. fabricant 3047A
Article hors catalogue L40010 14008
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Il s'agit d'un comparateur métrique standard qui vous offre les avantages suivants : Le grand cadran facilite la lecture de la valeur mesurée. ø = 78 mm. Graduation 0,01 / 0,001 mm.

Caractéristique(s):

  • A: 59,6
  • Ancien numéro d’article: 3047S
  • B: 75,5
  • Affichage des deux côtés: Oui
  • C: 78
  • D: 17,7
  • Numérique/analogique: Analogique
  • E: 21
  • Tige de serrage: 8 mm
  • F: 15,9
  • G: 20,6
  • Taille / dimension: 0,255 X 0,105 X 0,066 M
  • H: 71
  • H MPE (marge de renversement): 3
  • I: 9
  • Plage de mesure: 10
  • Plage de mesure/U: 1 mm
  • Touches de mesure: A pastilles au carbure de tungstène, filetage: M 2,5 x 0,45 mm
  • Force de mesure: 0,4-1,4
  • Force de mesure: 0,4-1,4
  • Modèle avec disque gradué: 0,0-50,0-0,0
  • MPE 1/10 tour: 5
  • MPE 1/2 tour: 9
  • MPE 1 tour: 10
  • MPE Plage de mesure: 15
  • R MPE ( , , répétabilité): 3
  • Graduation: 0,01
  • Type: DIN EN ISO
  • Pouce/métrique: Métrique

Livraison:

Certificat de contrôle du fabricant avec