• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr, Abschlussdeckel mit Öse, ISO Ausführung 10 mm, 0,01 mm

Artikel-Nr.: 3047A
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Durchmesser Gehäuse 78 mm
Material Gehäuse Metall
Anzeige analog
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 10 mm
Messkraft min. 0,4 N
Messkraft max. 1,4 N
Wiederholbarkeit 3 µm
Fehlergrenze 0,015 mm
Messabweichung MPE 15 µm
Durchmesser Einspannschaft 8 mm
Norm DIN 878
Eigenschaft Messuhr edelsteingelagert
Skalenteilungswert 0,01 mm
Einheit Ablesung Millimeter
Ablesung, Millimeter 0,01 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3047A
EAN / GTIN 4946368843377
Herstellernummer 3047A
L-Nummer L40010 14008
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist eine Standard, metrische Messuhr die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Großes Ziffernblatt erleichert das Ablesen des Messwertes. ø = 78 mm. Teilung 0,01 / 0,001 mm.

Merkmal:

  • A: 59.6
  • Alte Artikelnummer: 3047S
  • B: 75.5
  • Beidseitige Anzeige: Ja
  • C: 78
  • D: 17.7
  • Digital/Analog: Analog
  • E: 21
  • Einspannschaft: 8 mm
  • F: 15.9
  • G: 20.6
  • Größe / Abmessung: 0,255 X 0,105 X 0,066 M
  • H: 71
  • H MPE (Umkehrspanne): 3
  • I: 9
  • Messbereich: 10
  • Messbereich/U: 1 mm
  • Messeinsatz: Hartmetallbestückt, Gewinde: M 2,5 x 0,45 mm
  • Messkraft: 0,4-1,4
  • Messkraft: 0,4-1,4
  • Modell mit Skalenscheibe: 0.0-50.0-0.0
  • MPE 1/10 Umdrehung: 5
  • MPE 1/2 Umdrehung: 9
  • MPE 1 Umdrehung: 10
  • MPE Messbereich: 15
  • R MPE (Wiederholpräzision): 3
  • Skalenteilung: 0.01
  • Typ: DIN EN ISO
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Lieferumfang:

Inklusive Herstellerprüfzertifikat