Zestaw narzędzi izolowanych w skórzanej torbie – 19-częściowy

Nr art.: 3045V-2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 3045V-2
EAN / GTIN 7314150128792
Numer producenta 3045V-2
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Zestaw 19-częściowy
  • 2171V – szczypce do drutu bocznego, 160 mm; 2678V – izolowane szczypce uniwersalne, 180 mm; 2430V – szczypce płasko-okrągłe, 160 mm;
  • 2223V – szczypce do ściągania izolacji z drutu miedzianego; 6MV – izolowany klucz płaski, od 6 mm do 32 mm; 2820VP – nóż do kabli, 180 mm; SC150NGV – nożyce do kabli;
  • BE-8220S BE-8040S BE-8050S BE-8255S – wkrętaki do wkrętów płaskich, 3 mm × 100 mm, 4 mm × 100 mm, 5,5 mm × 125 mm, 6,5 mm × 150 mm;
  • BE-8610S, BE-8620S – wkrętaki Phillips PH1 × 80 mm, PH2 × 100 mm
  • Do prac przy urządzeniach pod napięciem do 1000 V zgodnie z normą IEC 60900
  • W zestawie wytrzymała skórzana torba z metalowymi wzmocnieniami
  • Każde narzędzie jest poddawane testowi przy napięciu 10 000 V przez 10 sekund na końcu procesu produkcyjnego

Cecha szcz.:

  • liczba sztuk: 19
  • Rozmiar pakietu: 200 x 285 x 445 mm
  • Wysokość: 200 mm
  • Długość: 445 mm
  • Szerokość: 285 mm
  • Masa: 5500 g
  • Wysokość produktu: 290 mm
  • Długość produktu: 470 mm
  • Masa: 6,2500 kg
  • Szerokość produktu: 210 mm