Sada izolovaného nářadí s koženým pouzdrem – 19dílná

Artiklové číslo: 3045V-2
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
Katalogové číslo 3045V-2
EAN / GTIN 7314150128792
Číslo výrobce 3045V-2
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • 19dílná sada
  • 2171V – kleště na dráty, 160 mm; 2678V – izolované kombinované kleště, 180 mm; 2430V – kleště s plochými a zaoblenými čelistmi, 160 mm;
  • 2223V – kleště na odizolování měděného drátu; 6MV – izolovaný klíč s pevnou čelistí, 6 mm až 32 mm; 2820VP – nůž na kabely, 180 mm; SC150NGV – kleště na stříhání kabelů;
  • BE-8220S BE-8040S BE-8050S BE-8255S – šroubováky na šrouby s plochou hlavou, 3 mm × 100 mm, 4 mm × 100 mm, 5,5 mm × 125 mm, 6,5 mm × 150 mm;
  • BE-8610S, BE-8620S – šroubováky Phillips PH1 × 80 mm, PH2 × 100 mm
  • Pro práce na zařízeních pod napětím do 1000 V podle normy IEC 60900
  • Včetně odolného koženého pouzdra s kovovými výztuhami
  • Každý nástroj je na konci výrobního procesu testován po dobu 10 sekund při napětí 10 000 V

Charakteristika:

  • Počet kusů: 19
  • Velikost paketu: 200 x 285 x 445 mm
  • Výška: 200 mm
  • Délka: 445 mm
  • Šířka: 285 mm
  • Hmotnost: 5500g
  • Výška produktu: 290 mm
  • Délka výrobku: 470 mm
  • Hmotnost: 6,2500kg
  • Produkt šířka: 210 mm