Set de scule izolate cu husă din piele – 19 piese

Cod articol.: 3045V-2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 3045V-2
EAN / GTIN 7314150128792
Număr producător 3045V-2
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Set din 19 piese
  • 2171V – clește cu lame laterale, 160 mm; 2678V – clește combinat izolat, 180 mm; 2430V – clește cu fălci rotunde plate, 160 mm;
  • 2223V – Clește pentru dezizolarea firelor de cupru; 6MV – Cheie cu o singură falcă, izolată, 6 mm până la 32 mm; 2820VP – Cuțit pentru cabluri, 180 mm; SC150NGV – Tăietor de cabluri;
  • BE-8220S BE-8040S BE-8050S BE-8255S – Șurubelnițe pentru șuruburi cu fantă, 3 mm × 100 mm, 4 mm × 100 mm, 5,5 mm × 125 mm, 6,5 mm × 150 mm;
  • BE-8610S, BE-8620S – Șurubelnițe Phillips PH1 × 80 mm, PH2 × 100 mm
  • Pentru lucrări la echipamente sub tensiune de până la 1000 V, în conformitate cu IEC 60900
  • Include o husă robustă din piele cu întărituri metalice
  • Fiecare sculă este testată la sfârșitul procesului de fabricație timp de 10 secunde la 10.000 V

Caracteristică:

  • Nr. bucăți: 19
  • Dimensiune pachet: 200 x 285 x 445 mm
  • Înălţime: 200 mm
  • Lungime: 445 mm
  • Lăţime: 285 mm
  • Greutate: 5500g
  • Înălțimea produsului: 290 mm
  • Lungimea produsului: 470 mm
  • Greutate: 6,2500kg
  • Lățimea produsului: 210 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături

Disponibilitate