• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektriker-Werkzeugsatz, isoliert, Ledertasche, 19-tlg

Artikel-Nr.: 3045V-2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3045V-2
EAN / GTIN 7314150128792
Herstellernummer 3045V-2
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • 19-teiliger Satz
  • 2171V – Seitendrahtzange, 160 mm; 2678V – isolierte Kombinationszange, 180 mm; 2430V – 160-mm-Flachrundzange;
  • 2223V – Kupferdraht-Abisolierzange; 6MV – isolierter Einmaulschlüssel, 6 mm bis 32 mm; 2820VP – Kabelmesser, 180 mm; SC150NGV – Kabelschneider;
  • BE-8220S BE-8040S BE-8050S BE-8255S – Schraubendreher für Schlitzschrauben, 3 mm × 100 mm, 4 mm × 100 mm, 5,5 mm × 125 mm, 6,5 mm × 150 mm;
  • BE-8610S, BE-8620S – Phillips-Schraubendreher PH1 × 80 mm, PH2 × 100 mm
  • Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Geräten bis zu 1000 V gemäß IEC 60900
  • Inkl. robuster Ledertasche mit Metallverstärkungen
  • Jedes Werkzeug wird am Ende des Fertigungsprozesses 10 Sekunden lang bei 10.000 V geprüft

Merkmal:

  • Anzahl Stück: 19
  • Paketgröße: 200 x 285 x 445 mm
  • Höhe: 200 mm
  • Länge: 445 mm
  • Breite: 285 mm
  • Gewicht: 5500 g
  • Produkt-Höhe: 290 mm
  • Produkt-Länge: 470 mm
  • Gewicht: 6,2500 kg
  • Produkt-Breite: 210 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit