Zestaw izolowanych narzędzi elektrycznych w skórzanej torbie – 10-częściowy

Nr art.: 3045V-1
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
Numer artykułu 3045V-1
EAN / GTIN 7314150128785
Numer producenta 3045V-1
Numer L L51330 100943
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Zestaw zawiera dziesięć produktów
  • Nożyce do drutu bocznego 160 mm 2171V
  • Izolowane szczypce uniwersalne 180 mm
  • Urządzenia do okablowania miedzianego, 2223V
  • Śrubokręty płaskie VDE BE-8220S, BE-8040S, BE-8050S 3 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125 mm
  • Wkrętaki Phillips BE-8610S, BE-8620S PH1 x 80, PH2 x 100 mm
  • Nóż do kabli 2820VP
  • Nożyce elektryczne VDE SC127V
  • Do prac przy elementach pod napięciem do 1000 V, zgodnie z normą IEC 60900
  • W solidnej skórzanej torbie z metalowymi wzmocnieniami
  • Każde narzędzie jest poddawane testowi przy napięciu 10 000 V przez dziesięć sekund pod koniec cyklu produkcyjnego

Cecha szcz.:

  • liczba sztuk: 10
  • Rozmiar pakietu: 60 x 240 x 330 mm
  • Wysokość: 60 mm
  • Długość: 330 mm
  • Szerokość: 240 mm
  • Masa: 2000 g
  • Wysokość produktu: 65 mm
  • Długość produktu: 355 mm
  • Masa: 2,2300 kg
  • Szerokość produktu: 275 mm