Sada izolovaného elektrikářského nářadí v koženém pouzdře – 10dílná

Artiklové číslo: 3045V-1
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
Katalogové číslo 3045V-1
EAN / GTIN 7314150128785
Číslo výrobce 3045V-1
L-číslo L51330 100943
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Sada obsahuje deset kusů
  • 160mm stranové kleště na dráty 2171V
  • Izolované kombinované kleště 180 mm
  • Zařízení pro měděné rozvody, 2223V
  • Šroubovák VDE s plochým hrotem BE-8220S, BE-8040S, BE-8050S 3 × 100, 4 × 100, 5,5 × 125 mm
  • Šroubováky Phillips BE-8610S, BE-8620S PH1 x 80, PH2 x 100 mm
  • Nůžky na kabely 2820VP
  • Elektrikářské nůžky VDE SC127V
  • Pro práce na obrobcích pod napětím do 1000 V, podle normy IEC 60900
  • V pevném koženém pouzdře s kovovými výztuhami
  • Každý nástroj je na konci výrobního cyklu testován po dobu deseti sekund při napětí 10 000 V

Charakteristika:

  • Počet kusů: 10
  • Velikost paketu: 60 x 240 x 330 mm
  • Výška: 60 mm
  • Délka: 330 mm
  • Šířka: 240 mm
  • Hmotnost: 2000g
  • Výška produktu: 65 mm
  • Délka výrobku: 355 mm
  • Hmotnost: 2,2300kg
  • Produkt šířka: 275 mm