• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektriker-Werkzeugsatz, isoliert, Ledertasche, 10-tlg

Artikel-Nr.: 3045V-1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3045V-1
EAN / GTIN 7314150128785
Herstellernummer 3045V-1
L-Nummer L51330 100943
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ein Set umfasst zehn Artikel
  • 160-mm-Seitendrahtschneider 2171V
  • Isolierte 180-mm-Kombi-Zange
  • Kupferverkabelungsgeräte, 2223V
  • VDE-Schlitzschraubendreher BE-8220S, BE-8040S, BE-8050S 3 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125 mm
  • Phillips-Schraubendreher BE-8610S, BE-8620S PH1 x 80, PH2 x 100 mm
  • Kabelmesser 2820VP
  • VDE-Elektrikerschere SC127V
  • Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis 1000 V, gemäß IEC 60900
  • In robuster Ledertasche mit Metallverstärkungen
  • Jedes Werkzeug wird am Ende des Herstellungszyklus für zehn Sekunden bei 10.000 V getestet

Merkmal:

  • Anzahl Stück: 10
  • Paketgröße: 60 x 240 x 330 mm
  • Höhe: 60 mm
  • Länge: 330 mm
  • Breite: 240 mm
  • Gewicht: 2000 g
  • Produkt-Höhe: 65 mm
  • Produkt-Länge: 355 mm
  • Gewicht: 2,2300 kg
  • Produkt-Breite: 275 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit