Juego de herramientas aisladas para electricistas en estuche de cuero – 10 piezas

Número de artículo: 3045V-1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 3045V-1
EAN / GTIN 7314150128785
Número del fabricante 3045V-1
Número L L51330 100943
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Un juego incluye diez artículos
  • Cortador de alambre lateral de 160 mm 2171V
  • Alicates combinados aislados de 180 mm
  • Equipos de cableado de cobre, 2223V
  • Destornilladores planos VDE BE-8220S, BE-8040S, BE-8050S: 3 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125 mm
  • Destornilladores Phillips BE-8610S, BE-8620S PH1 x 80, PH2 x 100 mm
  • Cuchillo para cables 2820VP
  • Tijeras para electricistas VDE SC127V
  • Para trabajos en piezas de trabajo bajo tensión de hasta 1000 V, según la norma IEC 60900
  • En una funda de cuero resistente con refuerzos metálicos
  • Cada herramienta se somete a una prueba de 10 000 V durante diez segundos al final del ciclo de fabricación

Característica:

  • Número de unidades: 10
  • Tamaño del paquete: 60 x 240 x 330 mm
  • Altura: 60 mm
  • Longitud: 330 mm
  • Anchura: 240 mm
  • Peso: 2000 g
  • Altura del producto: 65 mm
  • Longitud del producto: 355 mm
  • Peso: 2,2300 kg
  • Producto anchura: 275 mm