Base widener with nivello

Nr art.: 30325
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Część opisana Rygle; Powierzchnia podstawy
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Materiał Aluminium
Kolor czarny; srebrna
Rodzaj produktu Konsola
Szerokość 1,156 mm
Zakres zastosowania Regały

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 30325
EAN / GTIN 4031405303256
Numer producenta 030325
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

Poszerzenie stopy za pomocą nivello
  • Łatwe mocowanie za pomocą 4 śrub
  • Antypoślizgowe i stabilne zaślepki
  • Do prętów prostokątnych o średnicach od 58 do 98 mm
Informacje na temat kryteriów zrównoważonego rozwoju
  • Certyfikat firmy: ISO 9001
  • Certyfikat firmy: EN 1090
  • Certyfikat firmy: EcoVadis
  • RoHS
  • ZASIĘG
  • Grupa MUNK kieruje się Kodeksem Postępowania
  • Prawo dotyczące łańcucha dostaw nie ma zastosowania ze względu na naszą wielkość
  • Zastosowane materiały są wymienione w specyfikacji technicznej
  • Produkcja oszczędzająca zasoby: własne systemy fotowoltaiczne
  • Energooszczędne zużycie energii w produkcji: oświetlenie LED
  • Możliwość naprawy, trwałość i jakość: 15 lat gwarancji na produkty seryjne produkowane w Niemczech
  • Możliwość recyklingu: Nasze produkty są w większości wykonane z aluminium, stali lub drewna i można je poddać bezpośrednio procesowi recyklingu.
  • Społecznie akceptowalne warunki pracy w produkcji: godziwe płace, równość płci
  • Ekonomiczne opakowanie nadające się do recyklingu: brak użycia styropianu, wykorzystanie głównie drewna i kartonu, niewielkie ilości plastiku
  • Brak zagrożenia dla zdrowia użytkowników

Cecha szcz.:

  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Materiał: aluminium
  • Wysokość otworu: 58 mm
  • Szerokość trawersu: 1156 mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne