• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Rozšíření nohy s nivelo

Artiklové číslo: 30325
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Popsaná část Sloupky; Plocha na postavení
Směrnice/označování Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS)
Materiál Hliník
Barva Černá; stříbrná
Druh produktu Konzole
Šířka 1,156 mm
Rozsah použití Regál

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 30325
EAN / GTIN 4031405303256
Číslo výrobce 030325
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

Rozšíření nohy s nivelo
  • Snadná montáž pomocí 4 šroubů
  • Koncové krytky odolné proti sklouznutí a stabilní
  • Pro obdélníkové trubkové nosníky 58 až 98 mm
Informace o kritériích udržitelnosti
  • Certifikace podniků: ISO 9001
  • Certifikace podniků: EN 1090
  • Certifikace podniků: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK pracuje v souladu s kodexem chování.
  • Vzhledem k velikosti naší společnosti se zákon o dodavatelském řetězci na nás nevztahuje.
  • Použité materiály jsou uvedeny v technické specifikaci.
  • Výroba šetrná k životnímu prostředí: vlastní fotovoltaické elektrárny
  • Energeticky efektivní spotřeba při výrobě: LED osvětlení
  • Opravitelnost, dlouhá životnost a kvalita: 15 let záruka na sériové výrobky vyrobené v Německu
  • recyklovatelnost: Naše výrobky jsou z větší části vyrobeny z hliníku, oceli nebo dřeva a mohou být přímo recyklovány.
  • Sociálně přijatelné pracovní podmínky ve výrobě: spravedlivé mzdy, rovnost pohlaví
  • Úsporné a recyklovatelné balení: Nepoužívá se polystyren, převážně se používá dřevo a lepenka, malé množství plastů.
  • Žádné zdravotní riziko pro uživatele

Charakteristika:

  • Nutná montáž: K montáži pomocí nářadí
  • Materiál: Hliník
  • Výška nosníku: 58 mm
  • Šířka příčníku: 1156 mm
  • šířka nosníku: 25 mm
  • Použití žebříků (DIN EN 131): Profesionální