Ensanchamiento del pie con nivelador

Número de artículo: 30325
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Pieza descrita Larguero; Espacio entre pies
Directiva / etiquetado Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas
Material Aluminio
Color negro; plateado
Tipo de producto Consola
Anchura 1,156 mm
Intervalo de empleo Estantería

Identificación y clasificación

Número de artículo 30325
EAN / GTIN 4031405303256
Número del fabricante 030325
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

Ensanchamiento del pie con nivelador
  • Fácil de fijar con 4 tornillos.
  • Tapones antideslizantes y estables
  • Para tubos rectangulares de 58 a 98 mm
Información sobre criterios de sostenibilidad
  • certificación empresarial: ISO 9001
  • certificación empresarial: EN 1090
  • certificación empresarial: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • El Grupo MUNK trabaja con un código de conducta.
  • Debido a nuestro tamaño, la ley sobre la cadena de suministro no es aplicable.
  • Los materiales utilizados se enumeran en las especificaciones técnicas.
  • Fabricación respetuosa con los recursos: instalaciones fotovoltaicas propias
  • Consumo energético eficiente en la fabricación: Iluminación LED
  • Capacidad de reparación, durabilidad y calidad.: 15 años de garantía en productos de serie fabricados en Alemania.
  • reciclabilidad: Nuestros productos están fabricados en su mayor parte con aluminio, acero o madera y pueden reciclarse directamente.
  • Condiciones laborales socialmente aceptables en la producción: salarios justos, igualdad entre los sexos
  • Embalaje económico y reciclable.: No se utiliza poliestireno, se utiliza principalmente madera y cartón, con un porcentaje reducido de plástico.
  • Sin riesgos para la salud de los usuarios.

Característica:

  • Montaje necesario: Para ser equipado con una herramienta
  • Material: Aluminio
  • Altura de los largueros: 58 mm
  • Anchura travesaño: 1156 mm
  • Anchura larguero: 25 mm
  • Uso de escaleras (DIN EN 131): Profesional