• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen være utilgængelig lørdag den 23. maj fra kl. 7.00 til 15.00. Vi beklager eventuelle gener.

Fodbredde med nivello

Art.-nr.: 30325
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Beskrevet del vange; standflade
Politik / mærkning RoHS-direktivet
Materiale Aluminium
Farve sort; sølvfarvet
Produkttype konsol
Bredde 1,156 mm
Brugsområde reol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 30325
EAN/GTIN 4031405303256
Producentnummer 030325
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Fodbredde med nivello
  • Nem at fastgøre med 4 skruer
  • Skridsikre og stabile endekapper
  • Til rektangulære rørstænger 58 til 98 mm
Oplysninger om bæredygtighedskriterier
  • virksomhedscertificering: ISO 9001
  • virksomhedscertificering: EN 1090
  • virksomhedscertificering: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • MUNK Group arbejder efter en adfærdskodeks.
  • Leveringskædeloven finder ikke anvendelse på grund af vores størrelse.
  • De anvendte materialer er angivet i de tekniske specifikationer.
  • Ressourcebesparende produktion: egne solcelleanlæg
  • Energieffektivt forbrug ved fremstillingen: LED-belysning
  • Reparationsvenlighed, holdbarhed og kvalitet: 15 års garanti på serieprodukter fremstillet i Tyskland
  • genanvendelighed: Vores produkter består hovedsageligt af aluminium, stål eller træ og kan genbruges direkte.
  • Socialt acceptable arbejdsforhold i produktionen: fair lønninger, ligestilling mellem kønnene
  • Sparsommelig og genanvendelig emballage: Ingen brug af styropor, overvejende brug af træ og pap, lav andel af plast
  • Ingen sundhedsmæssig belastning for brugerne

Egenskab:

  • Montering nødvendig: Monteres med værktøj
  • Materiale: Aluminium
  • Vangehøjde: 58 mm
  • Traversbredde: 1156 mm
  • Vangebredde: 25 mm
  • Brug af stiger (DIN EN 131): Professionel