Krótkie uchwyty wiertarskie kształt A 0,3-8 mm

Nr art.: 303197 0,3-8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Norma na uchwyt: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Kształt: A
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1.
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 30

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres mocowania 0,3 mm - 8 mm
adapter BT 40
Norma na uchwyt JIS B6339; ISO 7388-2
Kształt A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1.
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 30 µm
wymiar A długości wysięgu 78 mm
⌀ zewn. D 36 mm
Klucze do mocowania zamienne nr 627425 SW 4
Rodzaj produktu Krótka oprawka wiertarska

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 303197 0,3-8
EAN / GTIN 2050001701244
Numer producenta 20.296.40.08

Opis

Wykonanie:

Prawo- i lewobieżne.

W dostawie:

kluczem mocującym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760308806, klucz mocujący AB nr 308820308835.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne