{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna širina | 0,3 mm - 8 mm | |
Trn za rezkarje | BT 40 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 30 µm | |
Previsna dolžina A | 78 mm | |
Zunanji ⌀ D | 36 mm | |
Nadomestni vpenjalni ključ art. 627425 | SW 4 | |
Vrsta izdelka | Kratka vrtalna glava |
Številka izdelka | 303197 0,3-8 | |
EAN/GTIN | 2050001701244 | |
Številka proizvajalca | 20.296.40.08 |