{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres mocowania | 2,5 mm - 16 mm | |
adapter | BT 40 | |
Norma na uchwyt | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1. | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 30 µm | |
wymiar A długości wysięgu | 103 mm | |
⌀ zewn. D | 57 mm | |
Klucze do mocowania zamienne nr 627425 | SW 6 | |
Rodzaj produktu | Krótka oprawka wiertarska |
Numer artykułu | 303197 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 2050001701268 | |
Numer producenta | 20.296.40.16 |