Mandrini autobloccanti per punte corte Forma A, BT 40, Campo di serraggio: 0,3-8mm

Codice art.: 303197 0,3-8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di serraggio (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma attacco: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 30

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio 0,3 mm - 8 mm
Adattatore BT 40
Norma attacco JIS B6339; ISO 7388-2
Forma A
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 30 µm
Sporgenza totale Dim. A 78 mm
⌀ Esterno D 36 mm
Chiave di serraggio di ricambio n. art. 627425 SW 4
Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 303197 0,3-8
EAN / GTIN 2050001701244
Codice del produttore 20.296.40.08
Produttore/persona responsabile WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com

Descrizione

Esecuzione:

Per rotazione oraria e antioraria.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.

Download & documenti

Prodotti correlati