{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica otworu | 4 mm | |
| Średnica kołnierza D | 23 mm | |
| Rodzaj produktu | Sworznie dociągające | |
| Sprawdziany do gwintu UNF M | M16 | |
| Mocowanie | A | |
| Długość całkowita L | 57,15 mm | |
| Średnica głowicy D1 | 15 mm | |
| Długość wysięgu L1 | 32 mm | |
| Kątowniki α | 45 stopni | |
| Rozwartość klucza | 19 mm | |
| Z otworem | tak | |
| Z kołnierzem | tak | |
| Uszczelnione | tak | |
| Maks. moment dokręcania | 50 Nm |
| Numer artykułu | 308801 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197644497 | |
| Numer producenta | 308801 40 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |