Wooden cover for multi-function ladders 4-section suitable for order no. 031314

Nr art.: 30301
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Accessories for ladders

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 30301
EAN / GTIN 4031405303010
Numer producenta 030301
Numer L L90110 315
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Suitable for multi-purpose ladders 4-piece

Cecha szcz.:

  • Width: 290 mm
  • Height: 33 mm
  • Length: 1985 mm
  • Conductor use (DIN EN 131): Professional
  • Material: wood
  • Max. Load capacity: 150 kg
  • Installation required: To be mounted without tools