Revêtement en bois pour échelles multi-usages 4 parties adapté à la référence 031314

Réf.: 30301
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 30301
EAN / GTIN 4031405303010
Réf. fabricant 030301
Article hors catalogue L90110 315
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Convient aux échelles multi-usages 4 pièces

Caractéristique(s):

  • Largeur: 290 mm
  • Hauteur : 33 mm
  • Longueur : 1985 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Bois
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter sans outils