Dřevěné palubky pro víceúčelové žebříky 4-dílné vhodné pro obj. č. 031314

Artiklové číslo: 30301
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 30301
EAN / GTIN 4031405303010
Číslo výrobce 030301
L-číslo L90110 315
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Vhodné pro víceúčelové žebříky 4dílný

Charakteristika:

  • Šířka: 290 mm
  • Výška: 33 mm
  • Délka: 1985 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Dřevo
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí