Fa deszkázat többcélú létrákhoz 4 darabos, alkalmas rendelési szám: 031314

Cikkszám: 30301
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 30301
EAN / GTIN 4031405303010
Gyártó száma 030301
L-szám L90110 315
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas többcélú létrákhoz 4-szakaszos

Jellemző:

  • Szélesség: 290 mm
  • Magasság: 33 mm
  • Hossz: 1985 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: fa
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.