Bridging platform kit for multi-purpose ladder 3-section

Nr art.: 30299
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 30299
EAN / GTIN 4031405302990
Numer producenta 030299
Numer L L90110 985
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Pasuje do drabiny wielofunkcyjnej ze szczeblami, 3 części
  • Stabilna podkonstrukcja stalowa
  • Antypoślizgowa płyta do sitodruku
  • Haczyk do zawieszania z zabezpieczeniem
  • Dostarczany w stanie zdemontowanym, dołączona jest instrukcja montażu
  • Możliwe tylko przy zamówieniu nr. 33306-33310 i dodatkowe

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 3000 mm
  • Szerokość: 330mm
  • Długość: 1430 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: stal ocynkowana, drewno
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Maks. wysokość stania: 1000 mm
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi