Sada pracovního prkna pro příčkový víceúčelový žebřík 3-dílná

Artiklové číslo: 30299
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 30299
EAN / GTIN 4031405302990
Číslo výrobce 030299
L-číslo L90110 985
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Vhodné pro víceúčelový žebřík 3dílný
  • Stabilní ocelová podkonstrukce
  • Protiskluzová sítotisková deska
  • Háček s bezpečnostním zařízením
  • Dodávka je demontována, montážní pokyny jsou součástí
  • Je možné pouze s obj. Č. 33306–33310 a doplňkovým

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3000 mm
  • Šířka: 330 mm
  • Délka: 1430 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Galvanizovaná ocel, dřevo
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Max. Výška stání: 1000 mm
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí