Kit tavola di lavoro per scala multiuso a pioli, in 3 parti

Codice art.: 30299
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 30299
EAN / GTIN 4031405302990
Codice del produttore 030299
Numero-L L90110 985
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Adatto per scala multiuso in 3 pezzi
  • Sottostruttura in acciaio stabile
  • Lastra per serigrafia antiscivolo
  • Gancio con dispositivo di sicurezza
  • La consegna è smontata, sono incluse le istruzioni di montaggio
  • Possibile solo con codice 33306–33310 e aggiuntivo

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 3000 mm
  • Larghezza: 330 mm
  • Lunghezza: 1430 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Acciaio zincato, legno
  • Max. Portata: 150 kg
  • Max. Altezza supporto: 1000 mm
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi