Kit de tablas de trabajo para escalera multiusos de tres peldaños

Número de artículo: 30299
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 30299
EAN / GTIN 4031405302990
Número del fabricante 030299
Número L L90110 985
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para la escalera multiusos de 3 piezas
  • Subestructura de acero estable
  • Placa de impresión de pantalla antideslizante
  • Gancho con dispositivo de seguridad
  • La entrega se desmonta, se incluyen instrucciones de montaje
  • Solo es posible con el número de stock 33306–33310 y adicional

Característica:

  • Altura de trabajo: 3000 mm
  • Anchura: 330 mm
  • Longitud: 1430 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero galvanizado, madera
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Máx. Altura del soporte: 1000 mm
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Productos adecuados