• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Krótkie uchwyty wiertarskie, kształt A 1-13 mm

Nr art.: 302540 1-13
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • Norma na uchwyt: DIN 2080
  • Kształt: A
  • maksymalny moment obrotowy dokręcania Md maks.: ≤ 14

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres mocowania 1 mm - 13 mm
adapter SK 40
Norma na uchwyt DIN 2080
Kształt A
maksymalny moment obrotowy dokręcania Md maks. ≤ 14 Nm
wymiar A długości wysięgu 80 mm
klucz zamienny SW6
⌀ zewn. D 43 mm
Rodzaj produktu Krótka oprawka wiertarska

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 302540 1-13
EAN / GTIN 4045197307668
Numer producenta 805.531

Opis

Wykonanie:

Prawo- i lewobieżne. gwint wewnętrzny do mocowania ręcznego

Zastosowanie:

Do mocowania we frezarkach wierteł, pogłębiaczy i rozwiertaków.

W dostawie:

wkrętak 6-kątny z uchwytem poprzecznym.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne