Yksiosaiset poraistukat Muoto A 1-13 mm

Tuote nro.: 302540 1-13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: DIN 2080
  • Muoto: A
  • suurin sallittu kiristysmomentti Md max: ≤ 14

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitysalue 1 mm - 13 mm
Sovitin SK 40
Kiinnitysnormi DIN 2080
Muoto A
suurin sallittu kiristysmomentti Md max ≤ 14 Nm
Ulkonema A-mitta 80 mm
Varakiristysavain SW6
Ulko-⌀ D 43 mm
Tuotetyyppi Lyhytporaistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 302540 1-13
EAN / GTIN 4045197307668
Valmistajan numero 805.531

Kuvaus

Malli:

Molemmat pyörimissuunnat. Käsin kiinnitettävä sisäkierre.

Käyttö:

Porien, upottimien ja kalvimien kiinnittäminen jyrsinkoneisiin.

Toimituksen sisältö:

Kuusiokoloavain, jossa T-väännin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat