Mandrină scurtă Forma A 1-13 mm

Cod articol: 302540 1-13
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: DIN 2080
  • Forma: A
  • Moment de strângere maxim Md max: ≤ 14

Detalii despre produs

Date tehnice

Gama de prindere 1 mm - 13 mm
Suport SK 40
Normă pentru suport DIN 2080
Forma A
Moment de strângere maxim Md max ≤ 14 Nm
Lungime activă dimensiune A 80 mm
Cheie pentru strângere de schimb SW6
⌀ exterior D 43 mm
Tip produs Mandrină scurtă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302540 1-13
EAN / GTIN 4045197307668
Număr producător 805.531

Descriere

Execuţie:

Pentru rotaţie la dreapta şi la stânga. Filet interior pentru strângere manuală.

Aplicaţie:

Fixarea burghielor, adâncitoarelor şi alezoarelor pe maşinile tip CNC.

Livrare:

Inclusiv şurubelniţă hexagonală cu mâner tip T.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb