Trumpas gręžimo patronas Forma A 1-13 mm

Prekės Nr.: 302540 1-13
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: DIN 2080
  • Forma: A
  • maksimalus užveržimo momentas Md maks.: ≤ 14

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ribos 1 mm - 13 mm
Laikiklis SK 40
Laikiklio norma DIN 2080
Forma A
maksimalus užveržimo momentas Md maks. ≤ 14 Nm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 80 mm
Atsarginis užveržimo raktas SW6
Išorinis ⌀ D 43 mm
Produkto rūšis Trumpas gręžimo patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 302540 1-13
EAN / GTIN 4045197307668
Gamintojo numeris 805.531

Aprašymas

Modelis:

Dešininei ir kairinei sukimosi krypčiai. Vidinis sriegis rankiniam užtraukimui.

Paskirtis:

Grąžtų, gilintuvų, plėstuvų tvirtinimui.

Tiekiama:

Su šešiabriauniu užveržimo raktu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys