• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Portabrocas corto Forma A 1-13 mm

Número de artículo: 302540 1-13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock
  • Norma asiento: DIN 2080
  • Forma: A
  • Par de apriete máximo Md máx.: ≤ 14

Detalles de producto

Datos técnicos

Gama de sujeción 1 mm - 13 mm
Adaptador SK 40
Norma asiento DIN 2080
Forma A
Par de apriete máximo Md máx. ≤ 14 Nm
Longitud de voladizo medida A 80 mm
Llave de apriete de recambio SW6
⌀ exterior D 43 mm
Tipo de producto Portabrocas corto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302540 1-13
EAN / GTIN 4045197307668
Número del fabricante 805.531

Descripción

Ejecución:

Para giro a la derecha y a la izquierda. Rosca interior con sujeción manual.

Aplicación:

Sujeción de brocas, avellanadores y escariadores en fresadoras.

Volumen de suministro:

Incluye destornillador hexagonal con mango transversal.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos