Torque wrench Type 8801 3/4″ 300-1000Nm

Nr art.: 3022870
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie Plastikowa obudowa
Min. kąt roboczy 10 stopni
Liczba zębów (zatrzask) 36
Szerokość części wyjściowa 95 mm
Wysokość części wyjściowej 55 mm
Funkcja łamania tak
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego Nm; lbf ft
Min. moment obrotowy, lbf ft 200
Maks. moment obrotowy, lbf ft 750
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Rozmiar, Kwadrat napędowy 3/4 cal
Jednostka miary podziałki skali Nm
Podziałka skali, 1 kreska 20 Nm
Jednostka momentu obrotowego Nm; lbf ft
Zasada zadziałania Wyzwolenie mechaniczne na długim odcinku
Sygnał wyzwalający Dotykowy; Optyczny
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Kształt złącza Kwadrat napędowy
Technika pomiarowa mechanicznie
Wskazanie analogowy
Dokładność momentu obrotowego w prawo 4 %
Dokładność momentu obrotowego w lewo 4 %
Protokół kontroli producenta tak
Norma DIN EN ISO 6789
Długość całkowita 1 460 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3022870
EAN / GTIN 4010886950241
Numer producenta 3022870
Numer L L60160 5010
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Use:
  • Controlled screw tightening in the most common range of 150 - 1000 N·m
  • Industry and vehicle sector (lorries, industrial vehicles)
  • Features:
  • Adjustable torque wrench - with scale
  • 3/4″ square drive with integrated ratchet function
  • Suitable for bi-directional tightening on account of push-through square drive
  • Working accuracy: +/- 4 % tolerance of set torque
  • Acc. to DIN EN ISO 6789, traceable to national standards
  • Breaking mechanism as an actuation signal which can be seen and felt and makes over-tightening unlikely
  • Dual scale N·m and Ibf·ft
  • Scope of delivery:
  • Torque wrench Typ 88 KNICKER
  • Test certificate acc. to DIN EN ISO 6789
  • Delivery in sturdy plastic case

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Application range:
    • Assembly
    • Maintenance
  • Drive square [inch]: 3/4″
  • Drive type/drive: Through square joint
  • Fixed setting: no
  • Fuse Output square: Pin lock
  • Material: Tubular steel construction
  • Number of teeth: 36
  • Precision: +/- 4 %
  • REACH registration available: no
  • Release mechanism: Longitudinal release
  • Scale division [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Scale division [Nm]: 20 Nm
  • Scale type: Dual
  • square drive [metric]: 20 mm
  • Storage: Plastic case
  • Swing back angle: 10 °
  • Target groups:
    • Automotive
    • Industrial
    • Construction & Commercial
    • Consumer
    • Military
    • Mechanical
    • Utility
    • Service
    • Railway
    • Agriculture
    • Oil & Gas
  • Tightening direction: Left and right
  • Torque (max.) [lbf ft]: 750 lbf ft
  • Torque (max.) [Nm]: 1000 Nm
  • Torque (min.) [lbf ft]: 200 lbf ft
  • Torque (min.) [Nm]: 300 Nm
  • Total height [mm]: 55 mm
  • Total length [mm]: 1.460 mm
  • Total width [mm]: 95 mm
  • VDE certified: no