Chiave dinamometrica tipo 8801 3/4 ″300-1000Nm

Codice art.: 3022870
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Imballaggio Valigetta in plastica
Angolo di lavoro min. 10 grado
Numero di denti (fermo) 36
Larghezza utensile di manovra 95 mm
Altezza utensile di manovra 55 mm
Funzione Knick si
Regolabilità del valore di soglia es. regolabile
Unità di misura coppia Nm; lbf ft
Coppia min., lbf ft 200
Momento torcente max., lbf ft 750
Impostazione del valore di soglia Con scala graduata
Dimensione, Quadro di manovra maschio 3/4 pollici
Unità di misura suddivisione scala Nm
Suddivisione scala, 1 tacca 20 Nm
Unità di misura della coppia Nm; lbf ft
Principio di rilascio Corsa di rilascio lunga meccanica
Segnale di rilascio Es. ottica; Es. tattile
Tipo di prodotto Chiavi dinamometriche
Direzione di serraggio Destra-sinistra
Forma di connessione Quadro di manovra maschio
Metrologia es. meccanica
Visualizzazione es. analogica
Precisione della coppia in senso orario 4 %
Precisione della coppia in senso antiorario 4 %
Certificato di collaudo del produttore
Normativa DIN EN ISO 6789
Lunghezza complessiva 1.460 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3022870
EAN / GTIN 4010886950241
Codice del produttore 3022870
Numero-L L60160 5010
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Avvitatura controllata nel campo 150-1000 N·m
Per il settore industriale e automobilistico (autocarri, veicoli commerciali)
Esecuzione:
Chiave dinamometrica regolabile - con scala
Attacco quadro da 3/4″ con cricchetto incorporato
Adatta per serraggio destro e sinistro, perché dotata di quadro passante
Tolleranza: +/- 4% del valore impostato
Secondo DIN EN ISO 6789, rintracciabilità a Standard Nazionali
Meccanismo di scatto (l’asta si sgancia) con segnale acustico di sgancio, impedisce un serraggio eccessivo
Doppia scala in N·m e lbf·ft
Doppia scala in N·m e lbf·ft
Fornitura:
Chiave dinamometrica Typ 88 KNICKER
Certificato di prova a norma DIN ISO 6789
Fornitura in robusta valigetta di plastica

Proprietà:

  • Tipo di azionamento/azionamento: Giunto quadro passante
  • azionamento quadrato [metrico]: 20 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 3/4″
  • Numero di denti: 36
  • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
  • Conservazione: Valigetta in plastica
  • Meccanismo di rilascio: Rilascio longitudinale
  • Coppia (min.) [lbf ft]: 200 lbf ft
  • Coppia (min.) [Nm]: 300 Nm
  • Coppia (max.) [lbf ft]: 750 lbf ft
  • Coppia (max.) [Nm]: 1000 Nm
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Manutenzione
  • Larghezza totale [mm]: 95 mm
  • Altezza totale [mm]: 55 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 1.460 mm
  • Materiale: Costruzione in acciaio tubolare
  • Precisione: +/- 4 %
  • Angolo di rotazione posteriore: 10 °
  • Fusibile Quadro di uscita: Blocco del perno
  • Divisione della scala [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Divisione della scala [Nm]: 20 Nm
  • Tipo di scala: Doppio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Impostazione fissa: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industriali
    • Edilizia e Commerciale
    • Consumatori
    • Militari
    • Meccanici
    • Utility
    • Servizi
    • Ferrovie
    • Agricoltura
    • Petrolio e Gas