Clé dynamométrique type 8801 3/4″ 300-1000Nm

Réf.: 3022870
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Verpackung Kunststoffkoffer
Arbeitswinkel min. 10 Grad
Zähnezahl (Rastung) 36
Breite Abtriebsteil 95 mm
Höhe Abtriebsteil 55 mm
Knickfunktion oui
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Maßeinheit Drehmoment Nm; lbf ft
Drehmoment min., lbf ft 200
Drehmoment max., lbf ft 750
Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala
Größe, Antriebs-Vierkant 3/4 Zoll
Maßeinheit Skalenteilung Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich 20 Nm
Drehmoment-Einheit Nm; lbf ft
Auslöseprinzip mechanische Langwegauslösung
Auslösesignal haptisch; optisch
Produktart Drehmomentschlüssel
Anzugsrichtung rechts-links
Form des Anschlusses Antriebs-Vierkant
Messtechnik mechanisch
Anzeige analog
Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn 4 %
Drehmomentgenauigkeit gegen den Uhrzeigersinn 4 %
Prüfprotokoll des Herstellers ja
Norm DIN EN ISO 6789
Länge gesamt L 1.460 mm

Identification et classification

Référence article 3022870
EAN / GTIN 4010886950241
Réf. fabricant 3022870
Article hors catalogue L60160 5010
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Serrage contrôlé dans la plage de couple de 150 à 1000 N·m
Industrie et automobile (camions, utilitaires)
Version :
Clé dynamométrique réglable - avec graduation
Carré conducteur 3/4″ avec fonction de cliquet intégrée
Convient pour le serrage contrôlé vers la droite ou vers la gauche grâce au carré traversant
Précision du déclenchement : tolérance +/- 4% de la valeur sélectionnée
Précision de déclenchement : +/- 4 % de tolérance de la valeur de consigne
Le mécanisme de cassure (la tige du tube pivote) sert de signal de déclenchement perceptible et visible et rend improbable tout serrage excessif
Double graduation en N·m et en lbf·ft
Double échelle en N-m et lbf-ft
Contenu:
Clé dynamométrique Typ 88 KNICKER
Certificat de contrôle selon la norme DIN EN ISO 6789
Livraison dans un boîtier plastique robuste

Caractéristique(s):

  • Type d'entraînement / Entraînement: Carré traversant
  • Carré d'entraînement [métrique]: 20 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 3/4″
  • Nombre de dents: 36
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Rangement: Coffret plastique
  • Mécanisme de déclenchement: Déclenchement à longue course
  • Couple (min.) [lbf ft]: 200 lbf ft
  • Couple (min.) [Nm]: 300 Nm
  • Couple (max.) [lbf ft]: 750 lbf ft
  • Couple (max.) [Nm]: 1000 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Montage
    • Maintenance et entretien
  • Largeur totale [mm]: 95 mm
  • Hauteur totale [mm]: 55 mm
  • Longueur totale [mm]: 1.460 mm
  • Matériau: Construction en tube d'acier
  • Précision: +/- 4 %
  • Angle de pivotement vers l'arrière: 10 °
  • Sécurité Carré de sortie: Sécurité de goupille
  • Graduation de l'échelle [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Graduation de l'échelle [Nm]: 20 Nm
  • Type d'échelle: Dual
  • 1000 V isolé: non
  • Réglage fixe: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automobile
    • Industrie
    • Véhicules de construction et utilitaires
    • Consommateurs
    • Militaire
    • Industrie mécanique
    • Services
    • Railway
    • Agriculture
    • Oil & Gas