{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Cutie din plastic | |
| Unghi de lucru min. | 10 grad | |
| Număr de dinți (opritor) | 36 | |
| Lăţime Piesă de ieșire | 95 mm | |
| Înălțime secțiune de ieșire | 55 mm | |
| Funcţie îndoire | da | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm; lbf ft | |
| Cuplu min., lbf ft | 200 | |
| Cuplu max., lbf ft | 750 | |
| Setarea valorii de declanşare | Cu scală de reglare | |
| Dimensiuni, Pătrat de antrenare | 3/4 inch | |
| Unitate de măsură diviziune scală | Nm | |
| Diviziunea scalei 1 diviziune | 20 Nm | |
| Unităţi cuplu | Nm; lbf ft | |
| Principiu de declanşare | Declanşare mecanică lungă | |
| Semnal de declanșare | Haptic; Optic | |
| Tip produs | Cheie dinamometrică | |
| Direcţie de strângere | Dreapta-stânga | |
| Forma conectorului | Pătrat de antrenare | |
| Tehnică de măsurare | mecanic | |
| Afişare | analog | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 4 % | |
| Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic | 4 % | |
| Certificat de etalonare al producătorului | da | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Lungimea totală | 1.460 mm |
| Cod articol | 3022870 | |
| EAN / GTIN | 4010886950241 | |
| Număr producător | 3022870 | |
| L-Număr | L60160 5010 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |