Dorn pentru capete de frezat cu filet tip Densimet® M8X88

Cod articol: 301374 M8X88
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da
  • Oscilaţie: Amortizat

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M8×88
Suport ⌀ d = 16 mm
⌀ cozii d 16 mm
Răcire interioară da
Oscilaţie Amortizat
⌀ găurii D1 8,5 mm
⌀ D2 14 mm
Lungime utilă L1 40 mm
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 301374 M8X88
EAN / GTIN 4062406274832

Descriere

Execuţie:

  • Proprietate de amortizare a vibraţiilor.
  • Toleranţa cozii h6.

Aplicaţie:

Recomandat pentru utilizarea în mandrinele cu strângere.