• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Upínač nástrojů z těžkého kovu pro šroubovací frézy, ⌀ d = 16 mm, Závit M × Lcelk.: M8X88

Artiklové číslo: 301374 M8X88
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit M × Lcelk. Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Válcová stopka; Šroubový upínač
Kódování oddělovacího místa ZYL01600110; SAD008501100
Formulář záznamu Hladký dřík
Velikost závitu upínače M8
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 16 mm; 8,5 mm
Typ upínače Čep; Závitový otvor
Třída tolerance upínače h6; H6
Průměr stopky DS 16 mm
Délka stopky LS 48 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Densimet® Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser
Rozhraní na straně stroje Průměr stopky = 16 mm
Nepodepřená délka A 40 mm
Průměr otvoru na straně obrobku D1 8,5 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 14 mm
Tlumení vibrací ano
Závit G; M M8
S čelními chladícími tryskami ano
Užitná délka LN 40 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu upínač závitového nástroje
Celková délka L 88 mm
Výška celková H1 16 mm
Šířka celkem B1 16 mm
Se závitem ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 301374 M8X88
EAN / GTIN 4062406274832
Číslo výrobce 301374 M8X88
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Vlastnost tlumící vibrace.
  • Tolerance stopky h6.

Použití:

Zejména pro použití u tepelných upínačů.