Uchwyt narzędziowy z metalu ciężkiego do głowic frezarskich z gwintem, ⌀ d = 16 mm, gwint M × Lcałk.: M8X88

Nr art.: 301374 M8X88
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M × Lcałk. Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Drgania: stłumione

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

gwint M M8×88
adapter ⌀ d = 16 mm
ø chwytu d 16 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
Drgania stłumione
⌀ otworu D1 8,5 mm
⌀ D2 14 mm
Długość użyteczna L1 40 mm
Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 301374 M8X88
EAN / GTIN 4062406274832
Numer producenta 301374 M8X88
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Z tłumieniem drgań.
  • Tolerancja chwytu h6.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do stosowania w uchwytach termokurczliwych.