Adapter Głowica frezarska / tulejka zaciskowa ER, ø trzpienia d1: 16mm

Nr art.: 301113 16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø trzpienia d1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0160 mm
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka DS 16 mm
Długość chwytu LS 73 mm
Złącze po stronie maszyny Trzpień walcowy; Trzpień walcowy
Sprawdziany do gwintu UNF G; M M8
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Adapter uchwytu narzędziowego; Adapter uchwytu narzędziowego
Długość całkowita L 78 mm
Wys. całkowita H1 38 mm
Szerokość całkowita B1 38 mm
Norma DIN 6357
Z gwintem tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Obróbka powierzchniowa wersja zeszlifowana
Masa 0,47 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 301113 16
EAN / GTIN 4062406099022
Numer producenta 301113 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Otwór, powierzchnia styku na kołnierzu i gniazdo tulejki zaciskowej ER szlifowane, korpus przetoczony po utwardzeniu w celu uzyskania optymalnej współosiowości i wyważenia. Możliwie jak najkrótszy wysięg z wewnętrzną nakrętką mocującą (opcjonalnie można stosować z podkładką uszczelniającą). Nawiercona śruba dociągająca w celu chłodzenia wewnętrznego.

Zastosowanie:

Bardzo elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie, które zmienia dowolną oprawkę do głowicy frezarskiej w uchwyt tulejki zaciskowej.

W dostawie:

Z nakrętką mocującą ER (wewnątrz), śruby dociągające.

Wyp. dodatkowe:

Podkładki uszczelniające nr 309630; 309635.

Wskazówka:

Odpowiednie nakrętki mocujące nr 309621.