{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre | Queue cylindrique; cône de pince de serrage | |
| Codage du point de séparation | ZYL0160150; SZD02500295 | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique; cote nominale sans dimension, avec arrosage | |
| Dimensions de barre, métriques | 16 mm | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 25 | |
| Type d’attachement | alésage (logement intérieur); alésage (logement intérieur) | |
| Diamètre de queue DS | 16 mm | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | Adapter Messerkopf / Spannzange ER | |
| Interface côté machine | Queue cylindrique | |
| Adaptateur côté 1 | Mandrins porte-fraises | |
| Adaptateur côté 2 | Mandrins à pinces | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 38 mm | |
| Précision de concentricité | 3 µm | |
| Filetage G; M | M8 | |
| Avec arrosage | oui | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | adaptateur pour porte-outils | |
| Longueur totale L | 78 mm | |
| Norme | DIN 6357 | |
| Avec filetage | oui | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Matériau | acier | |
| Traitement de surface | avec rectification | |
| Poids | 0,47 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 301113 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406099022 | |
| Réf. fabricant | 301113 16 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |