• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Adaptador Cabezal portafilos / pinza portapieza ER, ⌀ de mandril d1: 16mm

Número de artículo: 301113 16
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Mango cilíndrico; Cono de pinza
Codificación de punto de separación ZYL0160150; SZD02500295
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico; Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración
Tamaño de asiento, métrico 16 mm
Tamaño de asiento, sin dimensiones 25
Tipo de alojamiento Taladro (interior); Taladro (interior)
Diámetro del mango DS 16 mm
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Adapter Messerkopf / Spannzange ER
Interfaz en el lado de la máquina Mango cilíndrico
Adaptador página 1 Mandrino portafresas
Adaptador página 2 Portapinzas de sujeción
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 38 mm
Precisión de concentricidad 3 µm
Rosca G; M M8
Con orificio para conducto de refrigeración sí
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Adaptador de portaherramientas
Longitud total L 78 mm
Norma DIN 6357
Con rosca sí
Posibilidad de refrigeración interior sí
Material acero
Tratamiento de la superficie rectificado/a
Peso 0,47 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 301113 16
EAN / GTIN 4062406099022
Número del fabricante 301113 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Perforación, superficie de contacto en el tope y juego de pinzas portapiezas ER rectificados, cuerpo repasado en el torno fuertemente por fuera, lo que proporciona las mejores propiedades de concentricidad y equilibrado. Para un alcance lo más corto posible con tuerca de apriete interior (se puede elegir el uso con disco de obturación). Tornillo de apriete perforado para refrigeración interior.

Aplicación:

Solución muy flexible y económica, hace de cualquier mandrino portafresas un asiento de pinzas portapiezas.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete ER (interna), tornillo de apriete.

Partes opcionales:

Discos de obturación n.° 309630; 309635.

Nota:

Tuerca de apriete adecuada n.º 309621.