• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Adaptor Cap portcuţit / Bucşă elastică ER, ⌀ dornului d1: 16mm

Cod articol.: 301113 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dornului d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Adapter Messerkopf / Spannzange ER
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Coadă cilindrică; Con bucșă elastică
Codarea punctului de separare ZYL0160150; SZD02500295
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric; Dimensiune nominală adimensională cu răcire
Dimensiune prindere, metric 16 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 25
Tip de prindere Alezaj (montare interioară); Alezaj (montare interioară)
Diametrul cozii DS 16 mm
Interfață pe partea utilajului Coadă cilindrică
Adaptor pagina 1 Portsculă pentru freză frontală
Adaptor pagina 2 Mandrină cu bucşă elastică
Diametru exterior pe partea sculei D 38 mm
Concentricitate 3 µm
Filet G; M M8
Cu orificiu al canalului de răcire da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Adaptor portsculă
Lungimea totală L 78 mm
Standard DIN 6357
Cu filet da
Răcirea internă este posibilă da
Material oțel
Suprafeţe tratate rectificat
Greutate 0,47 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 301113 16
EAN / GTIN 4062406099022
Număr producător 301113 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Găurire, suprafaţă de contact şlefuită la îmbinare şi la scaunul bucşei elastice ER, corp exterior superfinisat, pentru concentricitate şi echilibrare optime. Pentru o lungime activă cât mai scurtă, cu piuliţă de strângere la interior (opţional, se poate folosi cu şaibă de etanşare). Şurub de fixare cu orificiu pentru răcirea interioară.

Aplicaţie:

Soluţia extrem de flexibilă şi de rentabilă face o prindere cu bucşă elastică din orice portsculă pentru freze cu alezaj.

Livrare:

Inclusiv piuliţă de strângere ER (interioară), şurub de fixare.

Accesorii opţionale:

Şaibe de etanşare Cod 309630; 309635.

Notă:

Piuliţă de strângere compatibilă Cod 309621.