{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 | Kužel upínacích kleštin | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL0160150; SZD02500295 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické; Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením | |
| Velikost upínače, metrická | 16 mm | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 25 | |
| Typ upínače | Otvor (vnitřní upínač); Otvor (vnitřní upínač) | |
| Průměr hřídele DS | 16 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Adapter Messerkopf / Spannzange ER | |
| Rozhraní na straně stroje | válcová stopka | |
| Adaptér strana 1 | Upínací trn pro frézovací hlavy | |
| Adaptér strana 2 | Kleštinový upínač | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 38 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti | 3 µm | |
| Závit G; M | M8 | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Adaptér upínače nástrojů | |
| Celková délka L | 78 mm | |
| Norma | DIN 6357 | |
| Se závitem | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | ocel | |
| Povrchová úprava | broušeno | |
| Hmotnost | 0,47 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 301113 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406099022 | |
| Číslo výrobce | 301113 16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |