Rubber impact insert Ø 80 mm

Nr art.: 30108021
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Średnica 80 mm
Rodzaj produktu nakładka bijakowa
Materiał kompozyt gumowy
Właściwości Bez odprysków; O małym zużyciu; odporne na działanie olejów; odporność na oleje; tłumiące
Kształt powierzchni bicia kształt okrągły

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 30108021
EAN / GTIN 4021176021060
Numer producenta 30108021
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The impact insert made of rubber with a hardness of Shore 50D is a very low-wear, damping insert that lasts significantly longer than a conventional rubber hammer. The rubber impact insert is used, among other things, in gardening/landscaping and paving work. The impact inserts are available in sizes D30 to D80.
  • Oil and fat resistant
  • No chipping

Cecha szcz.:

  • Material: rubber
  • Impact insert diameter [mm]: 80 mm
  • Shore hardness: 50
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)