Gumová nárazová vložka Ø 80 mm

Artiklové číslo: 30108021
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Průměr 80 mm
Druh produktu úderová vložka
Materiál gumová sestava
Vlastnosti Bez třísek; Nízké opotřebení; Odolný proti tuku; odolná proti oleji; tlumící
Tvar nárazového povrchu kulatá

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 30108021
EAN / GTIN 4021176021060
Číslo výrobce 30108021
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Pryžová úderová vložka s tvrdostí Shore 50D je tlumicí vložka s velmi nízkým opotřebením, která vydrží mnohem déle než běžná gumová palička. Pryžová úderová vložka se používá například při zahradnických/zahradnických a dlaždičských pracích. Rázové vložky jsou k dispozici ve velikostech D30 až D80.
  • Odolná vůči olejům a tukům
  • Nedochází k odlamování

Charakteristika:

  • Materiál: guma
  • Průměr úderové destičky [mm]: 80 mm
  • Tvrdost podle Shoreovy stupnice: 50