Battitoio in gomma Ø 80 mm

Codice art.: 30108021
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Diametro 80 mm
Tipo di prodotto tassello battente
Materiale composizione in gomma
Caratteristiche A usura ridotta; Senza scheggiature; ammortizzante; resistente ai grassi; resistente all'olio
Forma della superficie battente es. tonda

Identificazione e classificazione

Codice articolo 30108021
EAN / GTIN 4021176021060
Codice del produttore 30108021
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il Schlageinsatz Gummi mit einer Härte von Shore 50D ist ein sehr verschleißarmer, dämpfender Einsatz, der wesentlich länger hält als ein herkömmlicher Gummi-Hammer. Anwendung findet der Schlageinsatz aus Gummi u.a. im Garten-/Landschaftsbau und bei Pflasterarbeiten. Die Schlageinsätze sind in den Größen D30 bis D80 erhältlich.
  • L'inserto di impatto in gomma con una durezza di Shore 50D è un inserto ammortizzante e molto resistente all'usura, che dura significativamente più a lungo di un tradizionale mazzuola. L'inserto in gomma viene utilizzato anche nel giardinaggio/paisagismo e nei lavori di pavimentazione. Gli inserti di impatto sono disponibili nelle dimensioni da D30 a D80.
  • Resistente agli oli e grasso
  • Nessuna scheggiatura

Proprietà:

  • Materiale: Gomma
  • Diametro dell'inserto di impatto [mm]: 80 mm
  • Durezza Shore: 50
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)