Gummi-Schlageinsatz Ø 80 mm

Número de artículo: 30108021
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 30108021
EAN / GTIN 4021176021060
Número del fabricante 30108021
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El inserto de golpe de goma con una dureza de Shore 50D es un inserto muy resistente al desgaste y amortiguador que dura significativamente más que un martillo de goma convencional. El inserto de golpe de goma se utiliza, entre otras cosas, en jardinería/paisajismo y en trabajos de pavimentación. Los insertos de golpe están disponibles en tamaños D30 a D80.
  • Resistente al aceite y grasa
  • Sin astillado

Característica:

  • Material: Goma
  • Diámetro del inserto de impacto [mm]: 80 mm
  • Dureza Shore: 50
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)